Distancia entre centros de salida de conos europeos |
50 mm |
Material |
PVDF |
Presión máxima de funcionamiento |
10 bar |
Condiciones de temperatura máxima |
60 °C |
Longitud |
218 mm |
Rosca de conexión |
1 inch |
Número de conexiones |
2 |
Peso del producto (por artículo) |
1.100 kg |
Catálogo General |
5275900600 |
Ficha Técnica |
94320500.pdf |