Recipiente de vaciado para aceite de ejes de camiones

Ref.: 1952001424
Ver todas las versiones

COLECTOR DE ACEITE 3,3L

Descripción

COLECTOR DE ACEITE 3,3L
Recipiente de vaciado para aceite de ejes de camiones
Su forma especial permite adaptarlo a distintos ejes de camiones
  • La forma redondeada de este producto lo hace apto para casi cualquier llanta
  • Boquilla de vaciado integrada
  • Equipado con dos asas de transporte en la llanta
  • De polipropileno termoestable y resistente a los impactos para recoger aceites calientes
  • Capacidad: 3,3 litros

Utilícelo para vaciar el aceite de diferencias de camiones, vehículos de construcción y maquinaria agrícola

Material

PP
Más Información

Volumen líquido

3.3 l
Más Información

Longitud

316 mm
Más Información

Contenido

3.3 l
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

246 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

407.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Altura

156 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información
Scroll to top