COLECTOR-3/4-VALVULA-2SALIDAS-EK-ROJO

Ref.: 5275900551
Ver todas las versiones

COLECTOR-3/4-VALVULA-2SALIDAS-EK-ROJO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COLECTOR-3/4-VALVULA-2SALIDAS-EK-ROJO

Distancia entre centros de salida de conos europeos

45 mm
Más Información

Material

BRS
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

10 bar
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

95 °C
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Rosca de conexión

3/4 pulgada
Más Información

Número de conexiones

2
Más Información

Color de la palanca

Rojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

352.000 g
Más Información

Catálogo General

5275900551

Ficha Técnica

419439061.pdf
Scroll to top