COLECTOR-3/4-VALVULA-2SALIDAS-EK-AZUL

Ref.: 5275900550
Ver todas las versiones

COLECTOR-3/4-VALVULA-2SALIDAS-EK-AZUL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COLECTOR-3/4-VALVULA-2SALIDAS-EK-AZUL

Distancia entre centros de salida de conos europeos

45 mm
Más Información

Material

BRS
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

10 bar
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

95 °C
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Rosca de conexión

3/4 pulgada
Más Información

Número de conexiones

2
Más Información

Color de la palanca

Azul
Más Información

Peso del producto (por artículo)

352.000 g
Más Información

Catálogo General

5275900550

Ficha Técnica

419439061.pdf
Scroll to top