Colador 1/2 bola

Ref.: 6105100190
Ver todas las versiones

COLADOR-ROBUST-12-BOLA-INOX-19CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COLADOR-ROBUST-12-BOLA-INOX-19CM
Colador 1/2 bola
ROBUST
  • Colador de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
  • Realizado con varillas electrosoldadas de acero INOX 18/10 para un uso intensivo profesional.
  • Mango con curvatura en el extremo para su colgado.
  • Varillas curvadas en las partes frontales para poder apoyar el colador encima del perfil de la olla.
  • Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
  • Respetuoso con el Medio Ambiente.
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto para lavavajillas.

Colado y tamizado de todo tipo de líquidos, caldos y salsas.

Material

304
Más Información

Anchura

19 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400 g
Más Información

Catálogo General

6105100190

Ficha Técnica

118255356.pdf

Ficha Técnica

32411820.pdf
Scroll to top