Colador 1/2 bola

Ref.: 6105101150
Ver todas las versiones

COLADOR 1/2 BOLA INOX 15 CM 1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COLADOR 1/2 BOLA INOX 15 CM 1/2
Colador 1/2 bola
ROBUST
  • Colador de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
  • Realizado con varillas electrosoldadas de acero INOX 18/10 para un uso intensivo profesional.
  • Mango con curvatura en el extremo para su colgado.
  • Varillas curvadas en las partes frontales para poder apoyar el colador encima del perfil de la olla.
  • Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
  • Respetuoso con el Medio Ambiente.
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto para lavavajillas.

Colado y tamizado de todo tipo de líquidos, caldos y salsas.

Material

304
Más Información

Anchura

15 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

6105101150

Ficha Técnica

32411820.pdf
Scroll to top