Adhesivo en spray de alta resistencia

Ref.: 0890100056
Ver todas las versiones

COLA EN SPRAY ALTA RESIST. 400 ML.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COLA EN SPRAY ALTA RESIST. 400 ML.
Adhesivo en spray de alta resistencia

Gran capacidad de retención

  • secado rápido y formación instantánea de una película altamente adhesiva
  • especialmente formulada para aplicaciones industriales modernas

Para todo tipo de materiales ligeros

  • adhiere por completo el plástico, la espuma, el caucho, el fieltro, la tela, la tapicería y el metal
  • perfecta para una unión duradera; resistente a la humedad

El asesoramiento técnico indicado, aunque se basa en nuestra mejor experiencia, debe considerarse meramente ilustrativo y confirmarse mediante pruebas prácticas exhaustivas. Ello no exime al comprador de su responsabilidad de probar personalmente nuestros productos para verificar si son adecuados para el uso previsto

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

-60 °C
Más Información

Tiempo de curado mínimo

10 min
Más Información

Base química

Caucho sintético con base de neopreno
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Color

Beige
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.86 g/cm³
Más Información

Tiempo de curado máximo

20 min
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Tiempo de secado mínimo

10 min
Más Información

Código del sistema armonizado

35069100900
Más Información

Resistencia a la humedad

Más Información

Tiempo de secado máximo

20 min
Más Información

Peso del producto (por artículo)

386.850 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 25 °C
Más Información

Tiempo de curado mínimo/máximo

10-20 min
Más Información

Tiempo de secado mínimo/máximo

10 min-20 min
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 80 °C
Más Información

Catálogo General

0890100056

Ficha Técnica

639731485.pdf

Hoja de datos de seguridad

04724296.PDF
Scroll to top