Cojinete liso de refrigeración, tipo 171/2 VAH

Ref.: 0862940273
Ver todas las versiones

COJINETE-TYP171/2-VAH-PIPE-D273,0

Descripción

COJINETE-TYP171/2-VAH-PIPE-D273,0
Cojinete liso de refrigeración, tipo 171/2 VAH
Soporte deslizante en frío con placa de acero inoxidable y perfil de soporte para tuberías expuestas a altas temperaturas
  • La alta densidad de espuma garantiza una transferencia de fuerza fiable desde las tuberías de expansión hasta la superficie deslizante
  • Tornillos y tuercas galvanizados por inmersión en caliente, FK 8.8

Tecnología de refrigeración y climatización


Para los valores de carga por abrazadera en frío, consulte la abrazadera para tubos de ventilación PUR 250 tipo 170/175

Parte inferior del tubo

116 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Anchura del soporte

120 mm
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Dimensión del eje del tubo

252 mm
Más Información

Material del tornillo

Acero
Más Información

Superficie del tornillo

Galvanizado por inmersión en caliente
Más Información

Superficie de la tuerca

Galvanizado por inmersión en caliente
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Anchura nominal DN

DN 250
Más Información

Grosor del material aislante

60 mm
Más Información

Diámetro exterior del tubo

273.0 mm
Más Información

Material de la tuerca

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20762 g
Más Información

Anchura de la abrazadera

100 mm
Más Información
Scroll to top