Accesorios pvc presión

Ref.: 0862423440
Ver todas las versiones

CODO PVC PRESION DN40-90G

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CODO PVC PRESION DN40-90G
Accesorios pvc presión
Codo 90° H-H

Conexión Hembra-Hembra.

Material

PVC-U
Más Información

Peso del producto (por artículo)

102.300 g
Más Información

Catálogo General

0862423440

Ficha Técnica

32408497.pdf
Scroll to top