45° en latón

Ref.: 5275901269
Ver todas las versiones

CODO-LATON-45GRAD-32X32

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CODO-LATON-45GRAD-32X32
45° en latón
codo de crimpado
Codo de crimpado de 45° en latón para tubo multicapa de Würth
  • Anillo de separación en material sintético: evita cualquier contacto galvánico (electrólisis) entre la parte de aluminio del tubo y la parte de latón del racor
  • Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal
  • Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza de crimpado
  • Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo

Cuerpo de latón

  • Resistente a la desgalvanización y a la corrosión
  • Respetuoso con el medio ambiente y un requisito para determinadas aplicaciones sanitarias: barrera que separa el agua y el latón

Manguito de prensado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente prensado

  • Al insertar el tubo en el racor
  • Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)

Perfil de mordaza de prensado

  • TH de Ø14 a 26
  • BE para Ø32

Se puede utilizar con sistemas de tubo multicapa en los sectores de artículos sanitarios y de calefacción

Longitud

76 mm
Más Información

Color

Latón, pulido
Más Información

Diámetro

39 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.271 kg
Más Información

Diámetro interno

32 mm
Más Información

Catálogo General

5275901269

Ficha Técnica

94320451.pdf
Scroll to top