Placa intercambiable de carburo CNMG (mecanizado medio)

Ref.: 5445312323
Ver todas las versiones

CNMG190612-MM-HC9135

Descripción

CNMG190612-MM-HC9135
Placa intercambiable de carburo CNMG (mecanizado medio)
Ideal para avances medios y avances en acero inoxidable (ISO M)
  • Fuerza de corte reducida gracias a su geometría de corte suave
  • Vida útil y acabado superficial optimizados gracias al flanco doble de la herramienta
  • Flujo de viruta estable a altas velocidades de avance/profundidades de corte y menos bordes afilados gracias a las amplias bolsas de viruta

  • Para uso universal en torneado longitudinal y refrentado

  • HC9115 (M15): Productivo: excelente resistencia al desgaste para un corte continuo a las velocidades de corte más altas

  • HC9125 (M25): Universal: excelente resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado universal a velocidades de corte medias a altas

  • HC9135 (M35): Resistente: excelente resistencia para proporcionar un corte altamente interrumpido a velocidades de corte bajas a medias

Mín. ap

0.5 mm
Más Información

Placa intercambiable tipo ISO

G
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

F máximo

0.6 mm/U
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

19
Más Información

Condiciones de mecanizado para placa intercambiable

Desfavorable
Más Información

Vc mín. en acero inoxidable

160 m/min
Más Información

Grupo de materiales

M (aplicación principal)
Más Información

F mínimo

0.15 mm/U
Más Información

Metal de tipo duro ISO

M35
Más Información

AP máximo

8.5 mm
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

12
Más Información

Tipo de carburo

HC9135
Más Información

Material a procesar

Acero inoxidable
Más Información

Revestimiento

CVD
Más Información

Tipo de alimentación

Rectificado medio
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

C
Más Información

Vc máximo en acero inoxidable

200 m/min
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

M
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.240 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

06
Más Información

Código del rompevirutas

MM
Más Información

F mínimo/máximo

0,15-0,6 mm/U
Más Información

Código ISO giratorio

CNMG 190612
Más Información

AP mínimo/máximo

0,5-8,5 mm
Más Información

Vc mínimo/máximo en acero inoxidable

160-200 m/min
Más Información
Scroll to top