Material |
ST |
Altura de la cabeza |
1.2 mm |
Superficie |
PL |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
Sí |
Longitud |
38 mm |
Diseño |
Ranurado |
Tipo de cabeza |
Cabeza plana |
Diámetro de la cabeza |
7.1 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Aprobación |
EN 14592 |
Diámetro nominal |
2.1 mm |
Forma de punta |
Punta |
Código del sistema armonizado |
73170060000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.077 g |
Diámetro nominal x longitud |
2,1 x 38 mm |
Catálogo General |
0481590138 |