Tira de clavos de cabeza redonda, 21°

Ref.: 048132960
Ver todas las versiones

CLV-C.RED-TIRA.-2,9X60

Descripción

CLV-C.RED-TIRA.-2,9X60
Tira de clavos de cabeza redonda, 21°
Acero sin recubrimiento, unión de plástico

Producto apto para DSN 5090, 22°, n.º art. 0703 542 0


Trabajos de anclaje, falsos suelos, cerchas, construcción prefabricada

Número por palet

200000 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

1.0 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diseño

Liso y con revestimiento de resina
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

No
Más Información

Diámetro nominal

2.9 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Código del sistema armonizado

731700200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.127 g
Más Información
Scroll to top