Enganche a presión magnético atornillable

Ref.: 0683410
Ver todas las versiones

CIERRE IMANTADO 4 KG. BLANCO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CIERRE IMANTADO 4 KG. BLANCO
Enganche a presión magnético atornillable
Con contraplaca móvil

Distancia entre orificios

38 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Capacidad de retención

4 kg
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Voladizo del imán

0.7 mm
Más Información

Grosor de la placa base

4.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.485 g
Más Información

Altura

13.5 mm
Más Información

Catálogo General

0683410

Ficha Técnica

32407528.pdf
Scroll to top