Tapón del inserto

Ref.: 0687920260
Ver todas las versiones

CLIPPAN-SLIDDRFRN-REDOSLIDE-2,5M

Descripción

CLIPPAN-SLIDDRFRN-REDOSLIDE-2,5M
Tapón del inserto
Para herrajes de puertas correderas REDOSLIDE Z100-G

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

2500 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1439.500 g
Más Información
Scroll to top