Grapa para distintas necesidades de montaje

Ref.: 0593901
Ver todas las versiones

CLIP-UNI-(7-12MM)-BOX-(NAIL-2X25

Descripción

CLIP-UNI-(7-12MM)-BOX-(NAIL-2X25

Longitud del clavo

25 mm
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro del clavo

2.0 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Material del clavo

Acero, especialmente endurecido
Más Información

Color

Gris luminoso (gris brillante)
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Número de piezas

7500 Uds
Más Información

Sin silicona

Más Información

Rango de agarre mínimo

7 mm
Más Información

Material de la abrazadera

Polipropileno
Más Información

Longitud del clavo 2

35 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12400.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0593901