Grapa para distintas necesidades de montaje

Ref.: 059371420
Ver todas las versiones

ABRAZ.UNI.CLAVO(14-17MM)(A2K)-2,05X35

Descripción

ABRAZ.UNI.CLAVO(14-17MM)(A2K)-2,05X35
Grapa para distintas necesidades de montaje
Se puede utilizar para diversos diámetros de cable

Base ancha

  • Sujeción segura en diversas superficies
  • La superficie de contacto protege el yeso

"Con garras"

Impide que los cables se deslicen (fijación axial para aprovechar todo el alcance de fijación)

Alta resistencia a impactos y a la rotura


Para instalación de cables individuales: montaje en superficie y en ranuras para cables


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Longitud del clavo

35 mm
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro del clavo

2.0 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Material del clavo

Acero, especialmente endurecido
Más Información

Color

Gris luminoso (gris brillante)
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Sin silicona

Más Información

Rango de agarre mínimo

14 mm
Más Información

Material de la abrazadera

Polipropileno
Más Información

Rango de agarre máximo

17 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.046 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Diámetro del clavo x longitud del clavo

2,0 x 35 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 90 °C
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

14-17 mm
Más Información
Scroll to top