Características
Ventajas
Beneficios
Material |
100 % de polipropileno |
Anchura |
36 mm |
Color |
Blanco, natural |
Anchura máxima de la junta de azulejos |
1 mm |
Grosor |
34.50 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2.410 g |
Altura |
35.50 mm |
Catálogo General |
0519200301 |
Ficha Técnica |
32407745.pdf |
Ficha Técnica |
620438223.pdf |
Ficha Técnica |
639763031.pdf |