Clavo de cabeza plana de tipo WX, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Ref.: 048012430
Ver todas las versiones

CLAVOS-WX-1.4301-1,2X30

Descripción

CLAVOS-WX-1.4301-1,2X30
Clavo de cabeza plana de tipo WX, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Para DSK 1555, n.º art. 0703 547 0


Para el montaje de rejillas, acabado detallado, paneles, marcos de muebles, fabricación de armarios, construcciones acústicas

Número por palet

3900000 Uds
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Altura de la cabeza

1.0 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza comprimida
Más Información

Diámetro de la cabeza

2.2 mm
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Diámetro nominal

1.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.250 g
Más Información
Scroll to top