Clavo de cabeza plana de tipo NA

Ref.: 5091050001
Ver todas las versiones

CLAVOS-NL-LOSTHD-NA-1.4301-1.4X30

Descripción

CLAVOS-NL-LOSTHD-NA-1.4301-1.4X30
Clavo de cabeza plana de tipo NA
Acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Fijación de marcos, rodapiés, producción de puertas, construcción de escaleras, producción de armarios

Número por palet

1900000 Uds
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Altura de la cabeza

1.3 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza comprimida
Más Información

Diámetro de la cabeza

2.8 mm
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Diámetro nominal

1.6 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.462 g
Más Información
Scroll to top