Clavo de cabeza plana de 26°, tipo BS

Ref.: 5091070001
Ver todas las versiones

CLAVOS-LOSTHD-BS-(A2K)-1.8X38

Descripción

CLAVOS-LOSTHD-BS-(A2K)-1.8X38
Clavo de cabeza plana de 26°, tipo BS
Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)

Marcos de fijación, base para alfombras, zócalos, producción de puertas, paneles

Número por palet

1315800 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

1.25 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza comprimida
Más Información

Diámetro de la cabeza

2.4 mm
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Diámetro nominal

1.8 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.700 g
Más Información
Scroll to top