Clavo adhesivo

Ref.: 0864912825
Ver todas las versiones

ODU TIRA CLAVOS 25X2,8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ODU TIRA CLAVOS 25X2,8
Clavo adhesivo
Para DIGA WO-1/21 Combi y Paslode IM 200
Galvanizado por inmersión en caliente, en tira

Se suministra en una práctica caja de transporte

  • Clavos adhesivos de cabeza redonda de 21°
  • 2 cartuchos de gas (1 cartucho para aprox. 1000 clavos)

G7.2

Longitud del clavo

25 mm
Más Información

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Punto intermitente mínimo

-108 °C
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Diámetro del clavo

2.8 mm
Más Información

Base química

Propileno
Más Información

Número de clavos

2000 Uds
Más Información

Contenido

80 ml
Más Información

Diseño

Ranurado
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Número de cartuchos

2 Uds
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana redonda
Más Información

Longitud del depósito

184 mm
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.0 mm
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Número de inserciones de clavo por cartucho mín.

1000 Uds
Más Información

Forma de punta

Punta redonda
Más Información

Densidad

0.557 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.751 g
Más Información

Punto de congelación

-138.33 °C
Más Información

Diámetro del vástago

2.8 mm
Más Información

Catálogo General

0864912825

Ficha Técnica

32408044.pdf
Scroll to top