Pasador de acero

Ref.: 047800245
Ver todas las versiones

CLAVO-(A2K)-2X45

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Material: Acero cincado

- La cabeza abombada especial permite una mejor transmisión de fuerza

- Sin astillas, tenaz al impacto y resistente

- Diámetro de la cabeza 4,2 mm

- Clavos de acero apropiados también para abrazaderas multiuso Art Nº 0593 77 103

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la cabeza

4.2 mm
Más Información

Diámetro

2.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.140 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

047800245

Ficha Técnica

32407639.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!