Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Longitud |
25 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza alomada |
Diámetro de la cabeza |
4.2 mm |
Diámetro |
2.0 mm |
Código del sistema armonizado |
73170080000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.620 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
047800225 |
Ficha Técnica |
32407639.pdf |