Referencia | Descripción | Ud |
---|---|---|
0864970038061 1000 | CLAVOS 38MM+CARGA DE GAS NG7 | 1000 uds. |
0864970038061 5000 | CLAVOS 38MM+CARGA DE GAS NG7 | 5000 uds. |
UNSPSC 60801 | 27112404 |
UNSPSC 9.0501 | 27112404 |
Longitud del clavo | 38 mm |
Superficie | Zinc, espesor de capa 8, amarillo perlado a marrón dorado, iridiscente |
Diámetro del clavo | 2.6 mm |
CLAVOS 38MM+CARGA DE GAS NG7 | |
Ficha técnica | 12 02 0113.pdf |
---|