CLAVOS 32MM/CARGA DE GAS NG7

Ref.: 0864970032

CLAVOS 32MM/CARGA DE GAS NG7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVOS 32MM/CARGA DE GAS NG7

Longitud del clavo

32 mm
Más Información

Superficie

A3C
Más Información

Diámetro del clavo

2.6 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Código del sistema armonizado

73170020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.934 g
Más Información

Catálogo General

0864970032

Ficha Técnica

32408057.pdf
Scroll to top