Paquete de clavos DIGA® WO-1/21

Ref.: 0864920480
Ver todas las versiones

CLAVOS 2,8X80/CARGA GAS DIGA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVOS 2,8X80/CARGA GAS DIGA
Paquete de clavos DIGA® WO-1/21

Incluye:

  • Clavos estriados de cabeza redonda, 21°
  • Cartuchos de gas (1 cartucho para aprox. 1000 clavos)

G6.2

Longitud del clavo

80 mm
Más Información

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Punto intermitente mínimo

-108 °C
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro del clavo

2.8 mm
Más Información

Base química

Propileno
Más Información

Número de clavos

2000 Uds
Más Información

Contenido

80 ml
Más Información

Diseño

Ranurado y con revestimiento de resina
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Número de cartuchos

2 Uds
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana redonda
Más Información

Material del clavo

Acero inoxidable A2
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.2 mm
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Número de inserciones de clavo por cartucho mín.

1000 Uds
Más Información

Forma de punta

Punta redonda
Más Información

Densidad

0.557 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

73170020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.255 g
Más Información

Punto de congelación

-138.33 °C
Más Información

Diámetro del vástago

2.8 mm
Más Información
Scroll to top