CLAVOS 19MM/CARGA DE GAS NG7

Ref.: 0864970019

CLAVOS 19MM/CARGA DE GAS NG7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVOS 19MM/CARGA DE GAS NG7

Longitud del clavo

19 mm
Más Información

Superficie

A3C
Más Información

Diámetro del clavo

2.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.446 g
Más Información

Catálogo General

0864970019

Ficha Técnica

32408057.pdf
Scroll to top