Clavo corrugado, tipo WN

Ref.: 5092300003
Ver todas las versiones

CLAVO-ONDULADO-PN-WN-25X9

Descripción

CLAVO-ONDULADO-PN-WN-25X9
Clavo corrugado, tipo WN
Acero sin recubrimiento

Conexiones en esquinas y uniones abatibles para montaje de ventanas y puertas, fabricación de bases

Número por palet

1080000 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

9 mm
Más Información

Diseño

Corrugado
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.100 g
Más Información

Altura

2.2 mm
Más Información
Scroll to top