Clavo con placa para aislamiento UNKT 160

Ref.: 0864160052
Ver todas las versiones

CLAVO IMPACTO AISLAMIENTO 52-66MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVO IMPACTO AISLAMIENTO 52-66MM
Clavo con placa para aislamiento UNKT 160
Elemento de fijación de alta calidad para bases de hormigón (hormigón de peso normal ≥ C 12/15, ≤ C 50/60) conforme a la norma DIN EN 206
  • Para materiales de aislamiento de hasta aprox. 20 mm de grosor, p. ej., papel de burbujas o de vellón
  • Con clavo HN 101

Cálculo de la longitud de los clavos utilizados en superficies de hormigón:


Profundidad de penetración (min 25 mm/máx 40 mm) + grosor del componente que vaya a fijarse = longitud del clavo o vástago


10

Material

ST
Más Información

Material del disco

Polipropileno
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de dispositivo

Hilti DX 2;Würth BST 350;Würth BST MA-75 (juego de disparo único para fijaciones únic
Más Información

Longitud del vástago

52 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.2 mm
Más Información

Superficie del clavo

Cincado
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Forma de punta

Punta redonda
Más Información

Diámetro de la arandela

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.070 g
Más Información

Diámetro del disco

66 mm
Más Información

Diámetro del vástago

3.7 mm
Más Información

Catálogo General

0864160052

Ficha Técnica

32408051.pdf
Scroll to top