Clavo intercalado UMA 221/10

Ref.: 0864221016
Ver todas las versiones

CLAVO EN TIRA ACERO/HORMIGON 16MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVO EN TIRA ACERO/HORMIGON 16MM
Clavo intercalado UMA 221/10
Para el uso en bases de acero y hormigón. Aptos para la clavadora BST MA-75 de Würth y otras clavadoras con cargador

Cálculo de la longitud de los clavos utilizados en superficies de hormigón:

Profundidad de penetración (mín. 25 mm/máx. 40 mm) + grosor del componente que vaya a fijarse = longitud del clavo o vástago

Cálculo de la longitud de los clavos utilizados en superficies de acero (min 5 mm de grosor):

Profundidad de penetración (mín. 8 mm/máx. 12 mm) + grosor del componente a fijar = longitud del clavo o vástago


10 clavos universales de alta calidad para subestructuras de acero y bases de hormigón (hormigón de peso normal ≥ C 12/15, ≤ C 50/60) conforme a la norma DIN EN 206


12

Material

ST
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de dispositivo

Hilti DX 350;Hilti DX 36M;Hilti DX 460;Hilti DX 6;Hilti DX5;Würth BST MA-75
Más Información

Longitud del vástago

16 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.2 mm
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Número de clavos

10
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza escalonada
Más Información

Longitud del depósito

93 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.0 mm
Más Información

Forma de punta

Punta redonda
Más Información

Código del sistema armonizado

73170020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.968 g
Más Información

Diámetro del vástago

3.7 mm
Más Información

Catálogo General

0864221016

Ficha Técnica

32408046.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top