Clavo HN 101

Ref.: 0864101022
Ver todas las versiones

CLAVO HN 101 ACERO/HORMIGON 22MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVO HN 101 ACERO/HORMIGON 22MM
Clavo HN 101
Para el uso en bases de acero y hormigón

Los clavos con unas longitudes de eje de 72, 90 y 100 mm se deben prerroscar en su lugar con un martillo. Tenga en cuenta la categoría del dispositivo correspondiente al seleccionar los elementos de fijación

Cálculo de la longitud de los clavos utilizados en superficies de hormigón:

Profundidad de penetración (mín. 25 mm/máx. 40 mm) + grosor del componente a fijar = longitud del clavo o vástago

Cálculo de la longitud de los clavos utilizados en superficies de acero (mín. 5 mm de grosor):

Profundidad de penetración (mín. 8 mm/máx. 12 mm) + grosor del componente a fijar = longitud del clavo o vástago


Clavo de buena calidad para subestructuras de acero y bases de hormigón (hormigón de peso normal ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) conforme a la norma DIN EN 206


04

Material

ST
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de dispositivo

Hilti DX 2;Würth BST 350;Würth BST MA-75 (juego de disparo único para fijaciones únic
Más Información

Longitud del vástago

22 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.2 mm
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza escalonada
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Forma de punta

Punta redonda
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.462 g
Más Información

Diámetro del vástago

3.7 mm
Más Información

Catálogo General

0864101022

Ficha Técnica

32408046.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top