Clavo de encofrado SN 105

Ref.: 0864105072
Ver todas las versiones

DDU CLAVO ENCOFRADO 72X3,7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU CLAVO ENCOFRADO 72X3,7
Clavo de encofrado SN 105
Con punta de rotura predefinido
Con punta de rotura extendida

14

Se puede utilizar para el grosor del tablero de poste

47 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de dispositivo

Hilti DX 2Hilti DX 6Würth BST 350Würth BST MA-75 (juego de disparo único para fijaciones únic
Más Información

Longitud del vástago

72 mm
Más Información

Altura de la cabeza

1.27 mm
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Diseño

Con punto de rotura nominal
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.0 mm
Más Información

Forma de punta

Punta redonda
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.730 g
Más Información

Diámetro del vástago

3.7 mm
Más Información

Catálogo General

0864105072

Ficha Técnica

32408049.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top