Clavo de encofrado en tira SMA 116/10

Ref.: 0864116047
Ver todas las versiones

DDU CLAVO ENCOFRADO RISTRA 47X3,7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU CLAVO ENCOFRADO RISTRA 47X3,7
Clavo de encofrado en tira SMA 116/10
Aptos para la clavadora BST MA-75 de Würth y otras clavadoras con cargador
  • 10 clavos por tira
  • Con punto de rotura predeterminado
  • Para clavadora con cargador
  • Siga las instrucciones de procesamiento

13

Se puede utilizar para el grosor del tablero de poste

22 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de dispositivo

Hilti DX 350Hilti DX 36MHilti DX 460Hilti DX 6Hilti DX5Würth BST MA-75
Más Información

Longitud del vástago

47 mm
Más Información

Altura de la cabeza

1.27 mm
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Número de clavos

10
Más Información

Diseño

Con punto de rotura nominal
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Longitud del depósito

93 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta redonda
Más Información

Código del sistema armonizado

73170020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.020 g
Más Información

Diámetro del vástago

3.7 mm
Más Información

Catálogo General

0864116047

Ficha Técnica

32408049.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top