Clavo de acero

Ref.: 047803460
Ver todas las versiones

CLAVO-ACERO-TEMPLADO-3,4X60MM-1KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVO-ACERO-TEMPLADO-3,4X60MM-1KG
Clavo de acero

Perno de impacto de calidad

Endurecido por temple bainítico, por lo que es excepcionalmente duro a la par que resistente y elástico.


Los clavos de acero de fácil mecanización con alto contenido en carbono se utilizan para fijar chapas metálicas, tableros de fibras, listones de madera para encofrado, etc. en mampostería y hormigón de dureza media y limitada.


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


Cuanto más dura sea la pared, más corto debe ser el clavo. Cuanto más lisa sea la superficie, más largo debe ser el clavo.

Material

Acero endurecido
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Peso del contenido

1 kg
Más Información

Diámetro nominal

3.4 mm
Más Información

Número por kg

225 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3,4 x 60 mm
Más Información

Catálogo General

047803460

Ficha Técnica

32407636.pdf

Ficha Técnica

32407723.pdf
Scroll to top