Tornillos-clavo en tira con cartucho de gas DIGA® WO-1/34

Ref.: 0864930650
Ver todas las versiones

ODU TORNILLO GAS 2,8X50 PZ 2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ODU TORNILLO GAS 2,8X50 PZ 2
Tornillos-clavo en tira con cartucho de gas DIGA® WO-1/34
Tornillo de clavo extraíble de acero cincado con impronta PZ2 y cabeza avellanada de 80°

Ideal para crear juntas de madera de manera eficiente

Se suministra en una práctica caja de transporte:

  • Tornillos-clavo con cabeza avellanada, unión de plástico
  • 2 cartuchos de gas (1 cartucho de gas es suficiente para aprox. 1000 clavos)

Montaje de ferias comerciales, construcción de casas prefabricadas y con madera, suelos, subestructuras, encofrados, vallas y soluciones de embalaje de madera.


G5.3

Longitud del clavo

50 mm
Más Información

Superficie

A4C
Más Información

Ángulo de la cabeza

80 grados
Más Información

Número de clavos

2000 Uds
Más Información

Diseño

Con resina
Más Información

Número de cartuchos

2 Uds
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 80 grados
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.2 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Número de inserciones de clavo por cartucho mín.

1000 Uds
Más Información

Forma de punta

Punta redonda
Más Información

Diámetro

2.8 mm
Más Información

Forma de rosca

Doble rosca
Más Información

Código del sistema armonizado

73170020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.923 g
Más Información

Diámetro del vástago

2.8 mm
Más Información
Scroll to top