Clavo de cabeza plana de 20°, tipo 20G

Ref.: 5091060002
Ver todas las versiones

CLAVO-ACERO-20G-(A2K)-1,6X45

Descripción

CLAVO-ACERO-20G-(A2K)-1,6X45
Clavo de cabeza plana de 20°, tipo 20G
Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)

Construcción de encofrado, fijación de planchas, paneles, revestimiento, construcción de expositores, construcciones acústicas, construcción de vallas, producción de ventanas

Número por palet

1200000 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

1.0 mm
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza comprimida
Más Información

Diámetro de la cabeza

2.9 mm
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Diámetro nominal

1.6 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.750 g
Más Información
Scroll to top