Adaptador de enchufe CEE

Ref.: 0969780001
Ver todas las versiones

CLAVIJA-CEE-(16A-PHSINV)-(32A-CUPL)-5PIN

Descripción

CLAVIJA-CEE-(16A-PHSINV)-(32A-CUPL)-5PIN
Adaptador de enchufe CEE
Con inversor de fase
  • Entrada: convertidor de fase CEE, 16 A, 5P, 400 V
  • Salida: toma de corriente CEE, 32 A, 5P, 400 V
  • Contactos niquelados

Para uso en interiores y exteriores

Corriente nominal

16 A
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Anchura

92 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida
Más Información

Color

GrisRojo
Más Información

Material de los contactos

Latón niquelado
Más Información

Número de conexiones

2 Uds
Más Información

Estándar EN

60309
Más Información

Tensión nominal

400 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85371091990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

739.000 g
Más Información

Altura

103 mm
Más Información

Normas

EN 60309
Más Información

Longitud x anchura x altura

300 x 92 x 103 mm
Más Información
Scroll to top