Paquete de clavos

Ref.: 0864930008
Ver todas las versiones

DIGA WO-1/34/CLAVOS 3,1X90

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DIGA WO-1/34/CLAVOS 3,1X90
Paquete de clavos
Plus
Para DIGA® WO-1/34

Se suministra en una práctica caja de transporte:

  • Clavadora a gas de alto rendimiento DIGA® WO-1/34
  • Clavos estriados de media cabeza, 34°
  • Cartuchos de gas (1 cartucho para aprox. 1000 clavos)

G5.1

Longitud del clavo

90 mm
Más Información

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Punto intermitente mínimo

-108 °C
Más Información

Superficie

A4C
Más Información

Base química

Propileno
Más Información

Número de clavos

4000 Uds
Más Información

Contenido

80 ml
Más Información

Diseño

Liso y con revestimiento de resina
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Número de cartuchos

4 Uds
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de botón
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.2 mm
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Número de inserciones de clavo por cartucho mín.

1000 Uds
Más Información

Densidad

0.557 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

73170020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.000 g
Más Información

Punto de congelación

-138.33 °C
Más Información

Diámetro del vástago

3.1 mm
Más Información

Densidad/condiciones

0,557 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0864930008

Ficha Técnica

32408081.pdf
Scroll to top