Surtido de tornillos hexagonales, tuercas hexagonales y arandelas sin bisel

Ref.: 5964005709
Ver todas las versiones

CJTO-TOR/ARANDELA-HEX-SYSKO-(A2K)1350PCS

Descripción

CJTO-TOR/ARANDELA-HEX-SYSKO-(A2K)1350PCS
Surtido de tornillos hexagonales, tuercas hexagonales y arandelas sin bisel
1350 piezas en maletín de sistema 4.4.1.
ISO 4017, ISO 4032, ISO 7089, acero 8.8 o 200 HV para los discos de acuerdo con la norma ISO 7089, cincado, pasivado azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1350 Uds
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Código del sistema armonizado

731815880800
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4300.000 g
Más Información

ISO

401740327089
Más Información

Normas

ISO 4017, ISO 4032, ISO 7089
Más Información
Scroll to top