Fresa cónica para chapa HSS, set

Ref.: 0694024003
Ver todas las versiones

CJTO FRESAS CONICAS HSS D3-30,5 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO FRESAS CONICAS HSS D3-30,5 MM
Fresa cónica para chapa HSS, set
3 piezas
1 unidad de 3-14 mm, 5-20 mm y 16-30,5 mm respectivamente. Disponible en estuche del sistema ORSY ®.
  • CBN (nitruro cúbico de boro), rectificado profundo
  • Perforación y ensanchamiento de orificios de entre 3 y 30,5 mm de diámetro
  • Con dos filos de corte
  • No se requiere avellanado ni perforación previos
  • Perforación sin rebabas ni deformaciones en la chapa metálica. Excelente conductividad térmica para una vida útil más prolongada gracias al rectificado de evacuación de CBN tanto en la zona axial como en la radial
  • Vástago de alojamiento con rectificado en tres fases
  • Con escala láser para calcular el diámetro del orificio de perforación de manera muy sencilla
  • Producto apto para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como capacidad de apilamiento, unión optimizada y fácil apertura

  • Para uso universal

  • Apto también para perforaciones en chapas muy finas

  • Tabla de regímenes incluida

  • Prolongue la vida útil e incremente el rendimiento de perforación con un aceite de corte y taladrado o una pasta de corte

Material de corte

HSS
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

378.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Catálogo General

0694024003

Ficha Técnica

32405339.pdf
Scroll to top