Surtido de extractores de pernos roscados

Ref.: 06904211
Ver todas las versiones

CJTO.EXTRACTOR ESPARRAGOS D(6-12MM)

Descripción

CJTO.EXTRACTOR ESPARRAGOS D(6-12MM)
Surtido de extractores de pernos roscados
4 piezas
Para montar y extraer pernos roscados tanto con roscas como sin ellas en cuestión de segundos.

Pernos que no estén dañados mediante soldadura en materiales auxiliares (tuercas, etc.) o utilizando alicates

Sin necesidad de fijación con tuercas

Permite agarrar firmemente pernos de a partir de 10 mm de largo

Una herramienta sin componentes de desgaste

Se suministra en una carcasa metálica pintada con clasificador de plástico

Contenido: 4 piezas

  • 4 extractores de pernos roscados: 6, 8, 10 y 12 mm de diámetro

Contenido:


4 extractores de pernos roscados de 6, 8, 10 y 12 mm de diámetro

Número de piezas en el surtido/juego

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1124.000 g
Más Información

Catálogo General

06904211

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top