Banda de lija 984F 3M Cubitron II

Ref.: 5M469619
Ver todas las versiones

CINTURON LIJA 984F B 36 13X457

Descripción

CINTURON LIJA 984F B 36 13X457
Banda de lija 984F 3M Cubitron II
Banda de lija con tecnología Cubitron II para una calidad excepcional de las superficies

Mayor rentabilidad y reducción de costes en los trabajos de mecanizado

Gracias a su vida útil prolongada y sus mejores resultados en superficies

Trabajo agradable y ergonómico

Gracias a la menor presión de contacto

Alto volumen de arranque de viruta y larga vida útil

Superficie de rectificado afilada


Rectificado previo de metales no ferrosos y acero

Dispersión

Distribución cerrada
Más Información

Longitud

457 mm
Más Información

Anchura

13 mm
Más Información

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7000060861
Más Información

Tamaño del grano

36
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.960 g
Más Información

Anchura x longitud

13 mm x 457 mm
Más Información

Catálogo General

5M469619
Scroll to top