Correa tensora con trinquete, dos piezas con punta de gancho doble

Ref.: 5713930004
Ver todas las versiones

CINTURON AMARRE PILARES 2T,4M X 35MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTURON AMARRE PILARES 2T,4M X 35MM
Correa tensora con trinquete, dos piezas con punta de gancho doble
Un sistema completo para cargas pequeñas y medianas en todos los sectores (por ejemplo, comerciantes e industria)
  • Para amarrar cargas en todos los sectores (p. ej., furgonetas pequeñas, agricultura, metalurgia e industria) con el fin de proteger las mercancías frente a posibles daños

  • Amarre

  • Cierre fuerte

La resistencia al desteñido de las correas de amarre en color no es del 100 %. Su uso bajo lluvia constante puede dar lugar a ligeras manchas.

Material

Poliéster
Más Información

Capacidad de carga máx.

2 ton
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

4 m
Más Información

Fuerza de tracción LC permitida cuando se tira directamente

1000 daN
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Carga previa

180 daN
Más Información

Certificación de producto

Certificado de seguridad GS
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

2000 daN
Más Información

Longitud del controlador de la correa

35 mm
Más Información

Forma de gancho

Gancho de punta doble
Más Información

Etiqueta interior

Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

5713930004

Ficha Técnica

638251561.pdf
Scroll to top