Correas de conexión a tierra / dispositivo de toma a tierra plano

Ref.: 0969109010

CINTA-TIERRA-CU/SN-10SMM-400MM-M6

Descripción

CINTA-TIERRA-CU/SN-10SMM-400MM-M6
Correas de conexión a tierra / dispositivo de toma a tierra plano
  • Dispositivo de toma a tierra plano de cobre estañado
  • Manguito terminal de cobre prensado
  • Cable simple CU ETP UNI 1977-78:2000
  • Similar a DIN 72333

Material

CU
Más Información

Orificio de la brida

M6
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Longitud

400 mm
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Diámetro del orificio

6.5 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Sección transversal

10 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.100 g
Más Información
Scroll to top