Cinta de sellado de clavos EURASOL®

Ref.: 0875850145
Ver todas las versiones

CINTA-SELLADO-3X45MM-10M

Descripción

CINTA-SELLADO-3X45MM-10M
Cinta de sellado de clavos EURASOL®
Cinta de sellado de eficacia demostrada para estancar de manera fiable puntos de penetración de clavos, grapadoras y tornillos en membranas protectoras de tejado y membrana inferior, además de para retardantes de vapor y barreras antivapor.

Cumple los requisitos de la directiva de la ZVDH

Las juntas para clavos se necesitan para cubiertas provisionales y si la pendiente estándar del tejado es insuficiente. La cinta de sellado para clavos EURASOL protege contra la penetración de agua y, por lo tanto, cumple los requisitos de la ZVDH.

La espuma blanda de celda cerrada ofrece la máxima fiabilidad.

La espuma elástica y blanda se moldea a poca distancia alrededor de los clavos y las grapas para ofrecer la máxima protección contra daños provocados por la entrada de agua durante la fase de construcción.

Alta potencia adhesiva

Excelente adherencia de las membranas inferiores y la madera, que facilita el montaje.

Sin disolventes para una excelente compatibilidad de materiales

Alta resistencia a la temperatura

Resistencia a la penetración de agua

Producto sometido a ensayos por el Instituto Fraunhofer de Física de la Construcción de Stuttgart (Alemania) conforme a las disposiciones de la norma DIN EN 13111.


Tenga en cuenta que la superficie de aplicación debe estar seca y libre de grasa, polvo y virutas.



Exteriores:


Aplique cinta de sellado para clavos EURASOL en la parte inferior de los listones de sujeción o en el exterior de la membrana de relleno paralela a la vigueta. A continuación, el contralistón se sujeta a la vigueta y comprime la cinta de sellado para clavos en el proceso.



Interiores:


Aplique cinta de sellado para clavos EURASOL a los cabios o al retardante de vapor o la lámina impermeable antivapor.


Exteriores:


Al fijar los listones de sujeción en las viguetas, los clavos o los tornillos penetran en la membrana o en la membrana protectora del techo. Estos puntos pueden provocar la filtración de agua, lo cual puede causar daños en la construcción cuando llueve. La cinta de sellado para clavos de PE EURASOL sella de manera precisa estos puntos y protege contra daños; además, cumple los requisitos de las pautas de la ZVDH.



Interiores:


Para sellar puntos con clavos y grapas en barreras contra vapor y láminas impermeables antivapor.


* Consulte nuestras condiciones de garantía en función de las peculiaridades de los edificios.

Sin disolventes

Más Información

Resistencia ultravioleta

2 años, con exposición a la intemperie
Más Información

Material

PE
Más Información

Base adhesiva

Dispersión de acrilato
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Contenedor

Rollo
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Anchura

45 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Grosor total

3 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Artículos adicionales

Trio/SK WÜTOP®, n.º art. 0681001…; Trio Plus Wütop®, n.º art
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

0 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

39191012000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

103.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

0 hasta 40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 20°C
Más Información
Scroll to top