Con homologación ECE, por lo que se puede usar sin ningún permiso especial
Cumple con la norma ECE 104 clase C
Autoadhesiva
Película de una sola capa muy fina:
Para lonas
La fijación en vehículos de nueva matriculación es obligatoria desde el 10/10/2007
O3 - remolques con un peso máximo de 3,5 t a 10 t
O4 - remolques con un peso total superior a 10 t
Se permite la fijación en vehículos ya matriculados
N1/N2 - VCL con un peso máximo de hasta 7,5 t
N3/N4 - VCL con un peso máximo superior a 7,5 t
O2: remolques con un peso máximo de 0,75 t a 3,5 t
O3 - remolques con un peso máximo de 3,5 t a 10 t
O4 - remolques con un peso total superior a 10 t
No se permite la fijación en vehículos ya matriculados
Longitud |
50 m |
Anchura |
50 mm |
Color |
Amarillo |
Código del sistema armonizado |
392010400990 |
Peso del producto (por artículo) |
1055.500 g |
Catálogo General |
081244721 |