Marca de advertencia del contenedor

Ref.: 081244 5
Ver todas las versiones

C.REFL.ROBLANC.14X70,5 CM 8 UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

C.REFL.ROBLANC.14X70,5 CM 8 UDS
Marca de advertencia del contenedor
tipo II (reflectante)
  • Cinta reflectante autoadhesiva
  • Temperatura de procesamiento y temperatura de almacenamiento: de 15 °C a 30 °C como máximo

Contenedores y contenedores de intercambio colocados en zonas de tráfico público.


Marcado de contenedores conforme al apartado 1 del artículo 32 de la StVO (Ley alemana sobre la obligación de seguridad vial debida a la obstrucción del tráfico) y al artículo 32 VwV StVO (III) (Ley alemana relativa a los requisitos para la exención de permiso)

Longitud

705 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 15°C a 30°C
Más Información

Anchura

141 mm
Más Información

Color

Blanco;Rojo
Más Información

Técnica adhesiva

Autoadhesivo
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

296.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

15 hasta 30 °C
Más Información

Catálogo General

0812445

Ficha Técnica

32406369.pdf
Scroll to top