Cinta reflectante según señal V-23 adhesiva norma ECE 104 para vehículos con peso mínimo de 3,5 Tm y longitud mínima de 6 m Fácil de instalar en el vehículo. No sufre daño en las operaciones de lavado con detergentes ni con sistemas de alta presión. Resistente a ácidos leves, hollín, humos y a impactos leves. Reducción de accidentes. Marcado reflectante homologado conforme al reglamento ECE 104 Uso obligatorio para vehículos matriculados desde el 10 de julio de 2011 para vehículos destinados a transportes de mercancías cuyo PMA exceda de 7,5Tm, longitud superior a 6m y anchura igual o superior a 2,1 m. También deben hacerlo los remolques semiremolques de PMA superior a 3,5Tm. Uso voluntario para vehículos matriculados antes del 10/07/2011.
*Nota: Según la DGT para la parte trasera se utilizaran los colores rojo o amarillo y para los laterales blanco o amarillo.
https://www.wurth.es/cinta-reflectante-para-balizar-camiones-blanco473212CINTA-REFLECT-ECE104-BLANCO-50MMX50M<b>Cinta reflectante según señal V-23 adhesiva norma ECE 104 para vehículos con peso mínimo de 3,5 Tm y longitud mínima de 6 m</b><br> Fácil de instalar en el vehículo.<br> No sufre daño en las operaciones de lavado con detergentes ni con sistemas de alta presión.<br> Resistente a ácidos leves, hollín, humos y a impactos leves.<br> Reducción de accidentes.<br> Marcado reflectante homologado conforme al reglamento ECE 104<br> Uso obligatorio para vehículos matriculados desde el 10 de julio de 2011 para vehículos destinados a transportes de mercancías cuyo PMA exceda de 7,5Tm, longitud superior a 6m y anchura igual o superior a 2,1 m. También deben hacerlo los remolques semiremolques de PMA superior a 3,5Tm. Uso voluntario para vehículos matriculados antes del 10/07/2011.<br><br><br>*Nota:<br>Según la DGT para la parte trasera se utilizaran los colores rojo o amarillo y para los laterales blanco o amarillo.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38954974.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/38954974.jpg2024-02-16T19:49:04+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!