Señalización trasera de aluminio

Ref.: 081244 818
Ver todas las versiones

CINTA REFLECTANTE ECE70.01 SILLIN 197X5

Descripción

CINTA REFLECTANTE ECE70.01 SILLIN 197X5
Señalización trasera de aluminio
Para remolques y semirremolques

El material reflectante de las señales cumple con ECE 70,01

  • Amarillo: Tipo III (retrorreflectante)
  • Rojo/ámbar: tipo I (fluorescente)

Incluye: 2 piezas


Señalización trasera de remolques y semirremolques

Material

ALU
Más Información

Marca de aprobación

ECE 70.01
Más Información

Diseño

Señalización media
Más Información

Anchura

566 mm
Más Información

Color

AmarilloNaranjaRojo
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83100000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

943.000 g
Más Información

Altura

197 mm
Más Información
Scroll to top